• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 77463 - PLAF DIAM 85 8W BLANC 6000K

  • LUCIOLE SPOT DIAM 85MM 8W 6000K PC BLC
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 77463
    • Référence Sonepar : 05415440745
    • EAN : 3701124407450
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LUCIOLE SPOT DIAM 85MM 8W 6000K PC BLC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver