• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 77641 - LED PLAF 219x219 18W BLC 4000K

  • SLIMY CARRE DOWNLIGHT 219 X 219MM 18W 4000K PC
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 77641
    • Référence Sonepar : 05415440219
    • EAN : 3701124402196
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SLIMY CARRE DOWNLIGHT 219 X 219MM 18W 4000K PC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver