• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 7773 - PLAF DIAM400 30W BL 4000K BOIT

  • LUNA HUBLOT DIAM 400MM 30W 4000K BLC
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 7773
    • Référence Sonepar : 05415440228
    • EAN : 3701124402288
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LUNA HUBLOT DIAM 400MM 30W 4000K BLC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver