Downlight/spot/projecteur

Trier par
Afficher
9 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
HUB 15W BLC 3000K+DET IR IP65 photo du produit
  • Fabricant : Miidex Lighting
  • Réf. fabricant : 7790020
  • HUB 15W BLC 3000K+DET IR IP65

  • RONDO HUBLOT DIAM 300MM 15W 3000K BLC IP65 CLASSE II + DETECT IR 3A
Sur commande
x   1   unité
HUB E27 BLC BX IP65 photo du produit
  • Fabricant : Miidex Lighting
  • Réf. fabricant : 778604
  • HUB E27 BLC BX IP65

  • RONDO E27 HUBLOT DIAM 300MM BLC IP65
Sur commande
x   1   unité
HUB 12W 3000K BX OVAL IP65 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
HUB 18W BLC +DET HF CLAS2 5A photo du produit
  • Fabricant : Miidex Lighting
  • Réf. fabricant : 779006
  • HUB 18W BLC +DET HF CLAS2 5A

  • RONDO HUBLOT DIAM 300MM 18W 4500K BLC IP65 CLASSE II + DETECT RF 5ANS
Sur commande
x   1   unité
LED HBT 18W 3000K BX IP65 CLS2 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
HUBLOT 18W 4500K ANTHR +SENS M photo du produit
  • Fabricant : Miidex Lighting
  • Réf. fabricant : 779000
  • HUBLOT 18W 4500K ANTHR +SENS M

  • RONDO HUBLOT DIAM 300MM 18W 4500K GS ANT M IP65 CLASSE II + DETECT RF
Sur commande
x   1   unité
HUB 30W 3000K BX IP65+DET photo du produit
  • Fabricant : Miidex Lighting
  • Réf. fabricant : 7788222
  • HUB 30W 3000K BX IP65+DET

  • CASA HUBLOT DIAM 300MM 30W 3000K IP65 CLASSE II + DETECT RF
Sur commande
x   1   unité
PLAF DIAM400 30W BL 4000K BOIT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
HUBLOT 18W 230V BLC 4500 + DET photo du produit
  • Fabricant : Miidex Lighting
  • Réf. fabricant : 779010
  • HUBLOT 18W 230V BLC 4500 + DET

  • CASA HUBLOT DIAM 300MM 18W 4500K IP65 CLASSE II + DETECT RF PRE D'EXT
Sur commande
x   1   unité
  • 1