• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 778602 - HUB 18W 4000K BLC BX IP65 ASY

  • CASA ASYM HUBLOT DIAM 300MM 18W 4000K BLC IP65
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 778602
    • Référence Sonepar : 05415442433
    • EAN : 3701124424334
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CASA ASYM HUBLOT DIAM 300MM 18W 4000K BLC IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver