• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 7787 - LED HBT 18W 3000K BX IP65 CLS2

  • RONDO HUBLOT DIAM 300MM 15W 3000K BLC IP65 CLASSE II 3A
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 7787
    • Référence Sonepar : 05415441175
    • EAN : 3701124411754
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RONDO HUBLOT DIAM 300MM 18W 3000K BLC IP65 CLASSE II

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver