• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 7788 - HBT 18W 4000K CLS 2

  • LUNA HUBLOT DIAM 220MM 18W 4000K CLASSE II
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 7788
    • Référence Sonepar : 05415377662
    • EAN : 3760173776627
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LUNA HUBLOT DIAM 220MM 18W 4000K CLASSE II

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver