Luminaire encastré de sol

Trier par
Afficher
22 produits
Filtres
HUBLOT 15W BLC 4000 SENS HF photo du produit

HUBLOT 15W BLC 4000 SENS HF

7790 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PLAF 30W 4000K CLAS2 3000 SENS photo du produit

PLAF 30W 4000K CLAS2 3000 SENS

7788221 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
HUBLOT 15W BLC 4000 SENSOR IR photo du produit

HUBLOT 15W BLC 4000 SENSOR IR

779002 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PLAF 30W 4000K BOIT CLAS2 3000 photo du produit

PLAF 30W 4000K BOIT CLAS2 3000

778822 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PLAF 20W 4000 CLAS2 2000 SENS photo du produit

PLAF 20W 4000 CLAS2 2000 SENS

7788201 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
HBT 15W 4000K BLC BX IP65 CLS2 photo du produit

HBT 15W 4000K BLC BX IP65 CLS2

7786 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
HUBLOT 15W 3000K SENSOR HF photo du produit

HUBLOT 15W 3000K SENSOR HF

7789 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
HUBLOT 18W 4000 IP44 CARRE photo du produit

HUBLOT 18W 4000 IP44 CARRE

77881 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
HUBLOT 12W 4000 190mm SENSOR photo du produit

HUBLOT 12W 4000 190mm SENSOR

77889 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
HUB 18W ANTHR 4500 SENS IR photo du produit

HUB 18W ANTHR 4500 SENS IR

779004 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
HBT 18W 4000K CLS 2 photo du produit

HBT 18W 4000K CLS 2

7788 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
HBT 18W 4KK CAR 28cm CLAS2+SEN photo du produit

HBT 18W 4KK CAR 28cm CLAS2+SEN

77908 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité