• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 77881 - HUBLOT 18W 4000 IP44 CARRE

  • QUADRA CADRE HUBLOT 220 X 220MM 18W 4000K CLASSE II
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 77881
    • Référence Sonepar : 05415378226
    • EAN : 3701124402301
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

QUADRA CADRE HUBLOT 220 X 200MM 18W 4000K CLASSE II