« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 77884 - HUBLOT 24W 4000 330mm
CASSIOPEE HUBLOT DIAM 330MM 24W 4000K IP65 CLASSE II
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 77884
Référence Sonepar : 05415440635
EAN : 3701124406354
Description
CASSIOPEE HUBLOT DIAM 330MM 24W 4000K IP65 CLASSE II