• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 77903 - HUBLOT 12W 4000 OVALE

  • OVALIE HUBLOT DIAM 230MM 12W 4000K IP65 CLASSE II
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 77903
    • Référence Sonepar : 05415440234
    • EAN : 3701124402349
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OVALIE HUBLOT DIAM 230MM 12W 4000K IP65 CLASSE II