• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 779031 - HBT 12W 6KK OVALE IP65 CLS II

  • OVALIE HUBLOT DIAM 230MM 12W 6000K IP65 CLASSE II
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 779031
    • Référence Sonepar : 05415441270
    • EAN : 3701124412706
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OVALIE HUBLOT DIAM 230MM 12W 6000K IP65 CLASSE II

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver