• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 77906 - HBT 15W 4KK CAR 22cm IP54 CLS2

  • QUADRA HUBLOT 220 X 220MM 15W 4000K IP54 CLASSE II 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 77906
    • Référence Sonepar : 05415440238
    • EAN : 3701124402387
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

QUADRA HUBLOT 220 X 220MM 15W 4000K IP54 CLASSE II 5ANS