• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 800423 - PROJ 230V 20W 6000K PL NO IP65

  • LUMOS SLIM PROJECT 20W 6000K NOIR IP65
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 800423
    • Référence Sonepar : 05415441502
    • EAN : 3701124415028
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LUMOS SLIM PROJECT 20W 6000K NOIR IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver