• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 90212121 - TETE DE LAMPADAIRE 500XS 75 W

  • STREET 500XS TETE DE LAMPADAIRE SERIE 500XS 75W 2700K 90213
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 90212121
    • Référence Sonepar : 05415441975
    • EAN : 3701124419750
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

STREET 500XS TETE DE LAMPADAIRE SERIE 500XS 75W 2700K 90213