• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932471993 - DeBOUCHEUR SYSTeME ATTACHEMENT

  • ACCESSOIRE DeBOUCHEURS POUR DeBOUCHEUR M18 FFSDC
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932471993
    • Référence Sonepar : 04054629892
    • EAN : 4058546298920
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Système d'alimentation de câble pour déboucheur M18 FFSDC - Carton

•Les Atouts de l'article:

Pour une utilisation avec tous les M18 FFSDC, l'alimentation automatique SWITCH PACK ™permet aux utilisateurs de mettre à jour leur M18 FFSDC actuel, et d'en faire un déboucheur doté d'une alimentation automatique du câbleCompatible avec les câbles MILWAUKEE®8 mm x 23 m, 10 mm x 15 m, 13 mm x 15 m et les câbles à spirale 16 mm x 15 mTechnologie RAPIDSTOP ™ intégrée, permet à l'utilisateur d'arrêter directement l'alimentation du câble lorsque l'obstruction est atteinte pour avoir plus de contrôle tout en débouchant et en empêchant le câble de se coincer et de se rompreLevier à cliquet pour s'ajuster automatiquement à la taille du câbleVitesse d'alimentation réglable selon 3 modes : marche avant, arrière et neutreVitesse d'avance et de rétraction de 4,5 m - 6 m par minutePossibilité d'avancer et de rétracter manuellement ou automatiquement le câble avec le mécanisme d'alimentation automatique en placeChangement du mécanisme d'alimentation automatique entre les tambours sans outilContient 1x ensemble d'alimentation automatique, 1x plaque de base d'alimentation automatique