• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933448245 - SCIES a RUBAN

  • SCIE A RUBAN 1200W BS 125
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933448245
    • Référence Sonepar : 04054526283
    • EAN : 4002395262830
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BS 125 - Scie à Ruban, 1 200W, 125mm - Coffret

•Les Atouts de l'article:

Moteur de 1100 WCapacité de coupe 125 x 125 mmSélecteur de vitesse variable 4 positions de 0 à 116 m/minLa technologie de puissance constante maintient la vitesse de coupe dans les applications les plus difficiles pour une performance optimaleMécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement rapide et simpleEclairage LED pour une meilleure visibilité de la coupeSemelle réglable sans outil