• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - AC-122 - Cord aud 2 x 2 RCA, 1,80 m

  • Cord aud 2 x 2 RCA, 1,80 m
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : AC-122
    • Référence Sonepar : 00558400025
    • EAN : 4007754000252
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon audio stéréo, 2 x 2 RCA mâle, 1,80 m

•Les Atouts de l'article:

Cordon audio stéréo
  • 2 x RCA mâle de chaque côté
  • Contacts nickelés
  • Longueur 1,8 m
Fréquemment dans le même panier