• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MHP-400 - Support micro pour 4 micros

  • Support micro pour 4 micros
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MHP-400
    • Référence Sonepar : 00558416826
    • EAN : 4007754168266
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support micro pour 4 micros

•Les Atouts de l'article:

Support micro métallique, noir. Filetage 9 mm (?").
MHP-200 pour 2 micros, longueur 20 cm.
MHP-400 pour 4 micros, longueur 40 cm.