Pied de micro

Trier par
Afficher
18 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Pied pour micro col cygne, M-A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Pied micro, 156 cm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MS-25 pied de micro, photo du produit
  • Fabricant : Sonoprof
  • Réf. fabricant : 00011770
  • MS-25 pied de micro,

  • MS-25 pied de microphone avec perche orientable réglable
Sur commande
x   1   unité
Vis adaptateur 16 - 9 mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Vis adaptateur 9 - 6,3 mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Trepied universel photo du produit
  • Fabricant : Bosch Security Systems
  • Réf. fabricant : LBC1259/01
  • Trepied universel

  • Trepied de sol universel, aluminium, repliable, goupille de reglage M10x12.
Sur commande
x   1   unité
Vis adaptateur 16 - 9 mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Pied micro, table photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Statif de table microphone photo du produit
  • Fabricant : Bosch Security Systems
  • Réf. fabricant : LBC1227/01
  • Statif de table microphone

  • Statif de table pour microphone, noir mat, base arrondie lourde en fonte, 130mm
Sur commande
x   1   unité
JB50 Support de table  micro photo du produit
  • Fabricant : Sonoprof
  • Réf. fabricant : 00009370
  • JB50 Support de table micro

  • JB50 Support de table lourd pour micro, filetage: 3/8 ", couleur aluminium
Sur commande
x   1   unité
Support micro pour 4 micros photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Trepied pour microphone photo du produit
Sur commande
x   1   unité