• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RCP-8721U - Face avant, 1 U, avec ouïes

  • Face avant, 1 U, avec ouïes
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RCP-8721U
    • Référence Sonepar : 00558403440
    • EAN : 4007754034400
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Face avant, 1 U, avec ouïes de ventilation

•Les Atouts de l'article:

Tôle, 1 U avec trous de ventilation 483 x 44,5 mm
Fréquemment dans le même panier