• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - RCS-85/SW - Multiprise rackable, x 8

  • Multiprise rackable, x 8
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : RCS-85/SW
    • Référence Sonepar : 00558422376
    • EAN : 4007754223767
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multiprise rackable, x 8

•Les Atouts de l'article:

Multiprise rackable avec interrupteur central éclairé sur la face avant et 8 prises avec contact de protection terre sur la face arrière
  • Prises coudées à 45°
  • Boîtier alu noir
  • Etrier de fixation amovible, pouvant être monté à l'envers
  • Avec cordon secteur 2 m et prise avec contact de protection terre
  • Câble H05VV-F3Gx1,5 mm2, 3600 VA max.
  • Dimensions 482 x 44 x 52 mm, 1 U
Fréquemment dans le même panier