Description
Caméra Intérieure Intelligente et connectée Netatmo full HD avec reconnaissance faciale et alerte sur smartphone compatible avec App Home + Security - livrée avec carte MicroSD, câble USB et adaptateur secteur - aluminium/or
•Les Atouts de l'article:
Caméra Intérieure Intelligente Netatmo composée de :- 1 Caméra Intérieure Intelligente finition Aluminium/Or- 1 carte MicroSD 8GB (incluse dans la caméra)- 1 câble USB- 1 adaptateur secteur + prise Alerte immédiate sur smartphone en cas d’intrusion au domicile grâce à la reconnaissance faciale - Différencie les inconnus, vos proches et les animaux - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l’App. Netatmo Security - Respecte la vie privée avec la possibilité de désactiver l’enregistrement des vidéos des proches Caméra full HD 1080p - Vision infra-rouge - Angle de vision : 130° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) ou RJ45 avec port Ethernet 10/100Mbits - Dimensions : 45x45x155mm Fonctionne avec l’App Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l’App Home+Sécurity Classe300X de Legrand Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites - Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu’à 32Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Home, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés)
•Les Atouts de l'article:
Caméra Intérieure Intelligente Netatmo composée de :- 1 Caméra Intérieure Intelligente finition Aluminium/Or- 1 carte MicroSD 8GB (incluse dans la caméra)- 1 câble USB- 1 adaptateur secteur + prise Alerte immédiate sur smartphone en cas d’intrusion au domicile grâce à la reconnaissance faciale - Différencie les inconnus, vos proches et les animaux - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l’App. Netatmo Security - Respecte la vie privée avec la possibilité de désactiver l’enregistrement des vidéos des proches Caméra full HD 1080p - Vision infra-rouge - Angle de vision : 130° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) ou RJ45 avec port Ethernet 10/100Mbits - Dimensions : 45x45x155mm Fonctionne avec l’App Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l’App Home+Sécurity Classe300X de Legrand Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites - Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu’à 32Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Home, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés)
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier