• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nexans - 01360264 - Nexans R2V DISTINGO 2X16 D500

  • Nexans R2V Distingo cuivre 2x16 touret 500m
    • Fabricant : Nexans
    • Réf. fabricant : 01360264
    • Référence Sonepar : 00014024318
    • EAN : 3427500005545
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble rigide Nexans U1000-R2V Distingo cuivre 2x16 touret de 500m isolation XLPE et gaine PVC. Grâce aux marquages, Distingo permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage facilement.

•Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

•Les Atouts de la gamme:

Le câble DISTINGO U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères.Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.

•Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier