« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Novalux - 106104.02 - DALÌ : SPOT POUR RAIL 30W DALI
DALÌ : SPOT POUR RAIL 30W DALI 15-38 3000K IRC 90 NOIR
Fabricant : Novalux
Réf. fabricant : 106104.02
Référence Sonepar : 08244309741
EAN : 8026833097415
Description
DALÌ : SPOT POUR RAIL 30W DALI 15°-38° 3000K IRC 90 NOIR