• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 108507.01 - T-48 : SPOT MIR 48V 6W DALI 27

  • T-48 : SPOT MIR 48V 6W DALI 2700K 20 BLANC
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 108507.01
    • Référence Sonepar : 08244312084
    • EAN : 8026833120847
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

T-48 : SPOT MIR 48V 6W DALI 2700K 20° BLANC

•Les Atouts de la gamme:

Avec le rail 48V, Novalux introduit une nouvelle gamme de produits à LED et des solutions d’éclairage, permettant de mettre en valeurl’architecture d’intérieur. Les Modules LED linéaires opales, avec micro-optiques et spots orientables, tous à très haut rendu descouleurs, apportent une touche à la fois technique et raffinée aux espaces, en version encastrable ou en versions pour installation auplafond ou en suspension.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver