• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 108509.02 - T-48 : SPOT MIR 48V 6W DALI 30

  • T-48 : SPOT MIR 48V 6W DALI 3000K 20 NOIR
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 108509.02
    • Référence Sonepar : 08244312089
    • EAN : 8026833120892
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

T-48 : SPOT MIR 48V 6W DALI 3000K 20° NOIR

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver