• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 108559.01 - GALA F8: 13W DALI 48V 3K BLANC

  • GALA F8: 13W DALI 48V 3K 34 BLANC
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 108559.01
    • Référence Sonepar : 08244313529
    • EAN : 8026833135292
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GALA F8: 13W DALI 48V 3K 34 BLANC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver