• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 108758.01H - HERO B : PROFIL LED D'ANGLE 90

  • HERO B : PROFIL LED D'ANGLE 90° POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, ECLAIRAGE DIREC
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 108758.01H
    • Référence Sonepar : 08244313143
    • EAN : 8026833131430
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HERO B : PROFIL LED D'ANGLE 90° POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT DALI, ANGLE GAUCHE, 50W 2700K 589 BLANC

•Les Atouts de la gamme:

52335871

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver