• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 1087C5.02 - HERO B : PROFIL LED LINEAIRE P

  • HERO B : PROFIL LED LINEAIRE POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, ECLAIRAGE DIRECT/I
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 1087C5.02
    • Référence Sonepar : 08244312456
    • EAN : 8026833124562
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HERO B : PROFIL LED LINEAIRE POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT, 2 SPOTS, 34° 2X13W + 18W 4000K 1120 NOIR

•Les Atouts de la gamme:

52336308

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver