• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 109301.02 - PEAK : SPOT SUR PIQUET EXTERIE

  • PEAK : SPOT SUR PIQUET EXTERIEUR 4W 220/240V 3000K IP65 24° NOIR
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 109301.02
    • Référence Sonepar : 08244310473
    • EAN : 8026833104731
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PEAK : SPOT SUR PIQUET EXTERIEUR 4W 220/240V 3000K IP65 24° NOIR

•Les Atouts de la gamme:

Mini spot LED orientable à brancher en 230Vac pour une installation à l’extérieur. PEAK peut être fixé directement dans le sol grâce à un piquet : ce petit spot est idéal pour créer des points de lumière élégants plongés dans la végétation et qui s’intègrent parfaitement dans l’espace.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver