• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 109707.01 - HALOS IN 3SP Ø962 2700K 20° BL

  • HALOS SPOT : EMISION INTERNE, AVEC 3 SPOTS, Ø962, 70W, 2700K, 20°, BLANC, IRC 90
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 109707.01
    • Référence Sonepar : 08244312670
    • EAN : 8026833126702
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HALOS SPOT : EMISION INTERNE, AVEC 3 SPOTS, Ø 962, 70W, 2700K, 20°, BLANC, IRC 90

•Les Atouts de la gamme:

52336737

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver