• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 110501.94 - LYTUS BORNE 600MM 7W 3000K GR

  • LYTUS : BORNE, HAUTEUR 600MM, 7W, 3000K, GRIS ANTHRACITE
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 110501.94
    • Référence Sonepar : 08244312584
    • EAN : 8026833125842
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LYTUS : BORNE, HAUTEUR 600MM, 7W, 3000K, GRIS ANTHRACITE

•Les Atouts de la gamme:

La borne LED IP65 a un design solide et minimaliste. L’élément contenant la source LED, situé au sommet de la borne, peut être positionné vers le bas pour un éclairage symétrique, ou orienté à 45° pour devenir une borne à émission asymétrique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver