• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 110502.94 - LYTUS BORNE 900MM 7W 3000K GR

  • LYTUS : BORNE, HAUTEUR 900MM, 7W, 3000K, GRIS ANTHRACITE
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 110502.94
    • Référence Sonepar : 08244312585
    • EAN : 8026833125859
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LYTUS : BORNE, HAUTEUR 900MM, 7W, 3000K, GRIS ANTHRACITE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver