• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Erico - 172430 - CADDY Crampon IPN/IPE 16mm max

  • CADDY Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et tige filetée M6 à M10 (
    • Fabricant : Nvent Erico
    • Réf. fabricant : 172430
    • Référence Sonepar : 00059372435
    • EAN : 8711893724356
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Crampon pour poutre IPN ou IPE d'ép. 16 mm max (x 25) avec 1 trou traversant de 10,5 mm pour supporter une tige filetée jusqu'à M10 et 3 trous taraudés M6 pour attacher un boîtier électrique sur le côté ou le dessus/dessous de la poutrelle.

•Les Atouts de la gamme:

Crampon léger, robuste et durable, en acier ressort avec revêtement nVent CADDY Armour à installer sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur d'aile 16 mm max pour le supportage de tige filetée (jusqu'à M10) ou l'installation de boîtier électrique. Pose rapide, facile et sécurisée. Sans perçage ni soudure. Idéal pour supportage de boîtier électrique, plafonds suspendus, système d'éclairage, de chemin de câbles et de ventilation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier