• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Erico - EDT2480M - ERICO Module pour parafoudre T

  • ERICO Module de remplacement pour parafoudre EDT Type 2 pour réseau 400V
    • Fabricant : Nvent Erico
    • Réf. fabricant : EDT2480M
    • Référence Sonepar : 03058000002
    • EAN : 0782856938880
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module de remplacement pour parafoudre rail DIN EDT2, Type 2, Imax 50kA par pôle pour réseau 400 V

•Les Atouts de l'article:

Faible encombrement, tenue aux surtensions élevée, pour une largeur de rail DIN minimale. Pas de fusible externe de déconnexion requis sous 315 A. Clip de maintien assurant une performance anti-vibration et anti-choc améliorée.Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver