Tire-fils

Trier par
Afficher
212 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Tire-fils CableScout+ Luxe photo du produit
Selon l'agence
x   1  
Aiguille WALLY PRO Ø3-30m photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : WPRO
  • Aiguille WALLY PRO Ø3-30m

  • WALLY PRO : Aiguille de tirage en fibre de verre Ø3mm longueur 30m dans carter -
Sur commande
x   1   unité
Aiguille SUNNY FV2 - 60m - Ø6 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : FV2-06-060
  • Aiguille SUNNY FV2 - 60m - Ø6

  • SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV2 - Longueur 60m - Ø 6 mm -
Sur commande
x   1   unité
Aiguille SUNNY FV2 - 100m - Ø6 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : FV2-06-100
  • Aiguille SUNNY FV2 - 100m - Ø6

  • SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV2 - Longueur 100m - Ø 6 mm -
Sur commande
x   1   unité
TIRE-FILS photo du produit
  • Fabricant : MILWAUKEE
  • Réf. fabricant : 4932472119
  • TIRE-FILS

  • TIRE-FILS NYLON
Sur commande
x   1   unité
Aiguille SUNNY FV6 - 400m Ø11 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : FV6-11-400
  • Aiguille SUNNY FV6 - 400m Ø11

  • SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV6 - Longueur 400m - Ø 11 mm -
Sur commande
x   1   unité
Tire fils fibre verre 6x80m photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : 52055327
  • Tire fils fibre verre 6x80m

  • Tire fils en fibre de verre avec touret dimensions: 6mm - longueur: 80m
Sur commande
x   1   unité
CS+ paire tiges souples WH 1M photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 897-90005
  • CS+ paire tiges souples WH 1M

  • Tire-fils CableScout+, paire de tiges blanches souples 1Mx4
Sur commande
x   1  
Aiguille SUNNY FV6 - 150m Ø11 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : FV6-11-150
  • Aiguille SUNNY FV6 - 150m Ø11

  • SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV6 - Longueur 150m - Ø 11 mm -
Sur commande
x   1   unité
Aiguille SUNNY FV3 - 100m Ø9 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : FV3-09-100
  • Aiguille SUNNY FV3 - 100m Ø9

  • SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV3 - Longueur 100m - Ø 9 mm -
Sur commande
x   1   unité
Aiguille SUNNY FV4 - 100m Ø7,2 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : FV4-07-100
  • Aiguille SUNNY FV4 - 100m Ø7,2

  • SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV4 - Longueur 100m - Ø 7,2 mm -
Sur commande
x   1   unité
Tirecables type T, D=38mm photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : 50305646
  • Tirecables type T, D=38mm

  • Tire-cables court en acier galvanise double maille, oeillet flexible D= 26-38mm
Sur commande
x   1   unité