Kit de réparation de gaine de câble

Trier par
Afficher
8 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Outil gaine MANGE-CABLE Ø15 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : MC15
  • Outil gaine MANGE-CABLE Ø15

  • Gaine MANGE-CABLE : outil pour introduire les cables 15 mm seul
Sur commande
x   1   unité
Gaine MANGE-CABLE Ø20 1,50m N photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : MC20N150
  • Gaine MANGE-CABLE Ø20 1,50m N

  • Gaine MANGE-CABLE Ø 20mm 1,50 m + 1 outil pour introduire les cables - NOIR -
Sur commande
x   1   unité
Gaine MANGE-CABL Ø20 1,50m ARG photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : MC20A150
  • Gaine MANGE-CABL Ø20 1,50m ARG

  • Gaine MANGE-CABLE Ø 20mm 1,50 m + 1 outil pour introduire les cables - ARGENT -
Sur commande
x   1   unité
Outil gaine MANGE-CABLE Ø25 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : MC25
  • Outil gaine MANGE-CABLE Ø25

  • Gaine MANGE-CABLE : outil pour introduire les cables 25 mm seul
Sur commande
x   1   unité
Outil gaine MANGE-CABLE Ø32 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : MC32
  • Outil gaine MANGE-CABLE Ø32

  • Gaine MANGE-CABLE : outil pour introduire les cables 32 mm seul
Sur commande
x   1   unité
Outil gaine MANGE-CABLE Ø8 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : MC08
  • Outil gaine MANGE-CABLE Ø8

  • Gaine MANGE-CABLE : outil pour introduire les cables 8 mm seul
Sur commande
x   1   unité
Gaine MANGE-CABL Ø32 NOIR 15m photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : MC32N15M
  • Gaine MANGE-CABL Ø32 NOIR 15m

  • Gaine Gaine MANGE-CABLE diamètre 32 mm - Coloris NOIR - Le rouleau de 15 mètres
Sur commande
x   1   unité
Gaine MANGE-CABLE Ø20 ARG 30m photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : MC20A30M
  • Gaine MANGE-CABLE Ø20 ARG 30m

  • Gaine MANGE-CABLE Ø 20 mm - Coloris ARGENT - Le rouleau de 30 mètres
Sur commande
x   1   unité
  • 1