Terminaison de câble à moyenne/haute tension

Trier par
Afficher
49 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
QTII 92-EB 61-3 photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 71520
  • QTII 92-EB 61-3

  • QTII 92-EB 61-3
Sur commande
x   1   unité
CAE-I/24kV/70-240 photo du produit
  • Fabricant : Cellpack
  • Réf. fabricant : 199163
  • CAE-I/24kV/70-240

  • Extrémité CAE-I 24kV/70-240
Sur commande
x   1   unité
CAESK-I/24KV/400-500 photo du produit
  • Fabricant : Cellpack
  • Réf. fabricant : 289959
  • CAESK-I/24KV/400-500

  • Extrémité CAESK-I 24kV/400-500
Sur commande
x   1   unité
CAESK-F/36KV/120-240 photo du produit
  • Fabricant : Cellpack
  • Réf. fabricant : 289911
  • CAESK-F/36KV/120-240

  • Extrémité CAESK-F 36kV/120-240
Sur commande
x   1   unité
CAESK-I/36KV/16-95 photo du produit
  • Fabricant : Cellpack
  • Réf. fabricant : 289960
  • CAESK-I/36KV/16-95

  • Extrémité CAESK-I 36kV/16-95
Sur commande
x   1   unité
CAESK-F/24KV/400-500 photo du produit
  • Fabricant : Cellpack
  • Réf. fabricant : 289909
  • CAESK-F/24KV/400-500

  • Extrémité CAESK-F 24kV/400-500
Sur commande
x   1   unité
CAESK-F/36KV/240-300 photo du produit
  • Fabricant : Cellpack
  • Réf. fabricant : 289912
  • CAESK-F/36KV/240-300

  • Extrémité CAESK-F 36kV/240-300
Sur commande
x   1   unité
CAE-F/24kV/35-120 photo du produit
  • Fabricant : Cellpack
  • Réf. fabricant : 199194
  • CAE-F/24kV/35-120

  • Extrémité CAE-F 24kV/35-120
Sur commande
x   1   unité
CAE-I/12kV/240-500 photo du produit
  • Fabricant : Cellpack
  • Réf. fabricant : 199154
  • CAE-I/12kV/240-500

  • Extrémité CAE-I 12kV/240-500
Sur commande
x   1   unité
CAE-F/24kV/240-630 photo du produit
  • Fabricant : Cellpack
  • Réf. fabricant : 199197
  • CAE-F/24kV/240-630

  • Extrémité CAE-F 24kV/240-630
Sur commande
x   1   unité
CAESK-I/24KV/240-400 photo du produit
  • Fabricant : Cellpack
  • Réf. fabricant : 289958
  • CAESK-I/24KV/240-400

  • Extrémité CAESK-I 24kV/240-400
Sur commande
x   1   unité
CAESK-I/24KV/120-240 photo du produit
  • Fabricant : Cellpack
  • Réf. fabricant : 289957
  • CAESK-I/24KV/120-240

  • Extrémité CAESK-I 24kV/120-240
Sur commande
x   1   unité