Foret

Trier par
Afficher
7 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Kit Trépan Carbure  SDS+ 68mm photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 326CD068
  • Kit Trépan Carbure SDS+ 68mm

  • Kit Trépan Carbure SDS+ 68mm adaptateur SDS+ lg 90 mm + foret centreur
Selon l'agence
x   1   unité
Kit trépan SDS Max 100mm photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 300CD100
  • Kit trépan SDS Max 100mm

  • Kit trépan SDS Max 100mm trépan carbure + adaptateur SDS Max lg 420mm
Sur commande
x   1   unité
Porte embout extensible photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Kit Trépan Carbure  SDS+ 40mm photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 326CD040
  • Kit Trépan Carbure SDS+ 40mm

  • Kit Trépan Carbure SDS+ 40mm adaptateur SDS+ lg 90 mm + foret centreur
Sur commande
x   1   unité
Porte embout flexible photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Kit Trépan Carbure  SDS+ 66mm photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 326CD066
  • Kit Trépan Carbure SDS+ 66mm

  • Kit Trépan Carbure SDS+ 66mm adaptateur SDS+ lg 90 mm + foret centreur
Sur commande
x   1   unité
Poignée quick lock photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1