Scie cloche

Trier par
Afficher
5 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Kit Trépan Carbure  SDS+ 80mm photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 326CD080
  • Kit Trépan Carbure SDS+ 80mm

  • Kit Trépan Carbure SDS+ 80mm adaptateur SDS+ lg 90 mm + foret centreur
Sur commande
x   1   unité
Kit trépan SDS Max 125mm photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 300CD125
  • Kit trépan SDS Max 125mm

  • Kit trépan SDS Max 125mm trépan carbure + adaptateur SDS Max lg 420mm
Sur commande
x   1   unité
Porte trépan conique SDS+ lg90 photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 328L0090
  • Porte trépan conique SDS+ lg90

  • Porte trépan conique SDS+ lg90 s'utilise avec les trépans Diager réf. 326D
Sur commande
x   1   unité
Kit Trépan Carbure  SDS+ 50mm photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 326CD050
  • Kit Trépan Carbure SDS+ 50mm

  • Kit Trépan Carbure SDS+ 50mm adaptateur SDS+ lg 90 mm + foret centreur
Sur commande
x   1   unité
Porte trépan conique SDS+ L200 photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 328L200
  • Porte trépan conique SDS+ L200

  • Porte trépan conique SDS+ L200 s'utilise avec les trépans Diager réf. 326D
Sur commande
x   1   unité
  • 1