Caroteuses & Accessoires

Trier par
Afficher
183 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
FLEXIBLE 5M AC1600 photo du produit
En stock
x   1   unité
5 SACS POUSSIERE AC1600 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
SET 2 FILTRES AC 1600 photo du produit
En stock
x   1   unité
SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
KIT ACCESSOIRES AC1600 ASD 30- photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
SCIES CLOCHES SHOCKWAVE photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
SACHET 5 BAGUES M5 photo du produit
En stock
x   1   unité
COFFRE FORAGE BATI TRIX 160 + photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
CAROTTEUSES photo du produit
  • Fabricant : MILWAUKEE
  • Réf. fabricant : 4933428000
  • CAROTTEUSES

  • CAROTTEUSE A EAU ET A SEC 1900W DD3-152
Sur commande
x   1   unité
Défonceuse 36V 2,5Ah Brushless photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : M3612DAWPZ
  • Défonceuse 36V 2,5Ah Brushless

  • Défonceuse pince 12mm 36V 2,5Ah MV Brushless Vit. Variables HitCase
Sur commande
x   1   unité
COURONNE A SEC SDD D.162x200 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
COURONNE A EAU 11-4 D.162x450 photo du produit
Sur commande
x   1   unité