Disque Métaux & Inox

Trier par
Afficher
161 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Récupérateur d'eau bâti 355H photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 355HD31
  • Récupérateur d'eau bâti 355H

  • Récupérateur d'eau bâti 355H fourni avec joint diamètre de carottage max 250mm
Sur commande
x   1   unité
Adaptateur 1/2 F 1-1/4 F photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Disq tronç inox Ø115 plat x25 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Disq tronç. Ø125 x 1mm inoxx25 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Joint pour socle bâti 353H photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Joint pr. récupérateur 354HD21 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Disque abraØ115 grain 80x25 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Rallonge 1/2 F-1/2 M x 200mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Disc lamelle Ø115 gr.40 x10 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Récupérateur eau  - bâti 354H photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 354HD21
  • Récupérateur eau - bâti 354H

  • Récupérateur eau - bâti 354H fourni avec joint diamètre de carottage max 180mm
Sur commande
x   1   unité
Disq tronç. 180x3,0 dép x25 photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 4100214
  • Disq tronç. 180x3,0 dép x25

  • Disque à tronçonner pour brique 180x3,0 déporté (x25)
Sur commande
x   1   unité
Disque lam Ø178mm grain 60 x10 photo du produit
Sur commande
x   1   unité