Scie circulaire manuelle (électrique)

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Polisseuse Ø180mm 750W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : SAT180L3Z
  • Polisseuse Ø180mm 750W

  • Polisseuse disque Ø180mm 750W vitesse à vide 1900/3400 trs/min, filetage M14
Sur commande
x   1   unité
Ponceuse 180W 92 x 184mm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : FSV10SALAZ
  • Ponceuse 180W 92 x 184mm

  • Ponceuse 180W 92x184mm Mouvement orbital Aspiration des poussières 1,3kg
Sur commande
x   1   unité
Polisseuse Ø180mm 1250W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : SP18VAUBZ
  • Polisseuse Ø180mm 1250W

  • Polisseuse Ø180mm 1250W, 5 vitesses pré-réglables de 600 à 3400tr/mn
Sur commande
x   1   unité
  • 1