Rabot (électrique)

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Rabot 620W largeur 82mm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : P20SFLCZ
  • Rabot 620W largeur 82mm

  • Rabot 620W largeur 82mm feuillure 9mm prof.cpe 2.6mm vit à vide 17000tr/mn
Sur commande
x   1   unité
Rabot 720W largeur 82mm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : P20SA2UAZ
  • Rabot 720W largeur 82mm

  • Rabot 720W largeur 82mm feuillure 25mm prof.cpe 3mm vit à vide 14000tr/mn
Sur commande
x   1   unité
  • 1