Scie à coupe électrique (semi-stationnaire)

Trier par
Afficher
1 produit
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Scie radiale cpe onglet 1050W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : C8FSEUAZ
  • Scie radiale cpe onglet 1050W

  • Scie radiale à coupe d'onglet, lame Ø216mm, 1050W, Alés 30mm, 5500tr/min, 14kg
Sur commande
x   1   unité
  • 1