Connecteur pour courant de faible intensité

Trier par
Afficher
28 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Scotchlok Connecteur 314 photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 80016N
  • Scotchlok Connecteur 314

  • Scotchlok 314 Connecteur autodénudant et résistant à l'humidité
Selon l'agence
x   1   unité
Scotchlok Connecteur 314 photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 80017
  • Scotchlok Connecteur 314

  • Scotchlok 314 Connecteur autodénudant et résistant à l'humidité
En stock
x   1   unité
Boite De 100 Connecteurs Uy A photo du produit
Selon l'agence
x   1  
Scotchlok Connecteur 534S photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Scotchlok Connecteur 316IR photo du produit
Selon l'agence
x   1  
FICHE MALE D.9,52 SORT.LAT. photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 091019
  • FICHE MALE D.9,52 SORT.LAT.

  • Fiche télévision coaxiale normalisée mâle sortie latérale Ø9,52mm
Selon l'agence
x   1   unité
Boite De 500 Connecteurs Uy A photo du produit
Selon l'agence
x   1  
Scotchlok Connecteur 558A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FICHES TV M+F D.9,52 photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 091017
  • FICHES TV M+F D.9,52

  • Fiches télévision coaxiales normalisées 1 mâle et 1 femelle Ø9,52mm
Sur commande
x   1   unité
Scotchlok Connecteur 314 photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 80106N
  • Scotchlok Connecteur 314

  • Scotchlok 314 Connecteur autodénudant et résistant à l'humidité
Sur commande
x   1   unité
FICHE TV D.7 X2 +ADAPTATEUR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 091023
  • FICHE TV D.7 X2 +ADAPTATEUR

  • Adaptateur "F" femelle pour fiche TV coaxiale - avec 2 fiches "F" mâles à visser
Sur commande
x   1   unité
2 FICHES MALES TV D.9,52 photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 091016
  • 2 FICHES MALES TV D.9,52

  • Lot de 2 fiches mâles télévision coaxiale Ø9,52mm
Sur commande
x   1   unité