Borne de dérivation

Trier par
Afficher
147 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
KZ EP CES-CT 70 6737630 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1018563-2
  • KZ EP CES-CT 70 6737630

  • KZ EP CES (CES-CT 70)-Connect torsade aerien-Ppal: 16-70-deriv: 1,5-6mm2-6737630
En stock
x   1   unité
Raccord en c 35-25 35mm2 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : CK35ENF
  • Raccord en c 35-25 35mm2

  • Connecteur de derivation en C a sertir en cuivre, de section 53mm2 a 70mm2
Selon l'agence
x   1   unité
KZ 2 25 CBS-CT 25 6737631 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 718291-1
  • KZ 2 25 CBS-CT 25 6737631

  • KZ 2 25 CBS (CBS-CT 25)-Connecteur torsade-Ppal: 16-35M-deriv: 16-35mm2-6737631
Selon l'agence
x   1   unité
Raccord en c 50-50mm2 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : CK50ENF
  • Raccord en c 50-50mm2

  • Connecteur de derivation en C a sertir en cuivre, de section 66mm2 a 100mm2
Selon l'agence
x   1   unité
Embout a perforation d'isolan photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EBCPAU35M16N
  • Embout a perforation d'isolan

  • Embout de branchement a perforation d'isolant, noir. 90A. long: 300mm
Selon l'agence
x   1   unité
Embout a perforation d'isolan photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EBCPAU35M16B
  • Embout a perforation d'isolan

  • Embout de branchement a perforation d'isolant, bleu. 90A, long: 300mm
Selon l'agence
x   1   unité
Feuillard RF2004 50m 6839644 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 2107018-3
  • Feuillard RF2004 50m 6839644

  • Feuillard RF2004 acier inox 20 x 0,4mm en rouleau de 50m-Codet Enedis: 6839644
Selon l'agence
x   1   unité
Embout a perforation d'isolan photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EBCPAU35M25B
  • Embout a perforation d'isolan

  • Embout de branchement a perforation d'isolant, bleu. 90A, long: 240mm
Selon l'agence
x   1   unité
BIC 15-30 6886652 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1574820-1
  • BIC 15-30 6886652

  • BIC 15-30-Bracelet Isolant pour cables diametre 15 a 30mm-Codet Enedis: 6886652
Selon l'agence
x   1   unité
Feuillard RF2007 50m 6839646 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 2107018-4
  • Feuillard RF2007 50m 6839646

  • Feuillard RF2007 acier inox 20 x 0,7mm en rouleau de 50m-Codet Enedis: 6839646
Sur commande
x   1   unité
GPC 90-90 L2750 Grise 6880544 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1229355-3
  • GPC 90-90 L2750 Grise 6880544

  • GPC 90-90 Grise-Goulotte PVC forme omega 90x90-Long: 2,75m-Codet Enedis: 6880544
Sur commande
x   1   unité
P2F 70 - CBS-CT 70 6737640 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 2107451-1
  • P2F 70 - CBS-CT 70 6737640

  • P2F 70 (CBS-CT 70)-Connect perfo isol aerien-Ppal: 25-95mm2-Der:16-35mm2-6737640
Sur commande
x   1   unité