Cosse à sertir pour conducteur cuivre

Trier par
Afficher
5 255 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
XCT 240-12 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1-709523-1
  • XCT 240-12

  • XCT 240-12-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 240mm2-Born: 12mm
En stock
x   1   unité
C25E etame 6708725 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 709639-1
  • C25E etame 6708725

  • C25E etame-Connecteur de derivation en C a sertir 25mm2-Codet Enedis: 6708725
Selon l'agence
x   1   unité
KZ EP CES-CT 70 6737630 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1018563-2
  • KZ EP CES-CT 70 6737630

  • KZ EP CES (CES-CT 70)-Connect torsade aerien-Ppal: 16-70-deriv: 1,5-6mm2-6737630
En stock
x   1   unité
Cosse aluCu fut court 300 M10 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : CAUBT30010
  • Cosse aluCu fut court 300 M10

  • Cosses alu-cuivre a fut court pour reseaux industriels de section 300mm2 - M10
Selon l'agence
x   1   unité
C35E etame 6708728 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 709640-1
  • C35E etame 6708728

  • C35E etame-Connecteur de derivation en C a sertir 35mm2-Codet Enedis: 6708728
Selon l'agence
x   1   unité
XCT 70-10 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710028-3
  • XCT 70-10

  • XCT 70-10-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 70mm2-Born: 10mm
Selon l'agence
x   1   unité
XCT.C 240-10 Compacte photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 708464-1
  • XCT.C 240-10 Compacte

  • XCT.C 240-10-Cosse tubulaire cuivre BT plage etroite-Section: 240mm2-Born: 10mm
Selon l'agence
x   1   unité
XCT 185-12 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 709822-2
  • XCT 185-12

  • XCT 185-12-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 185mm2-Born: 12mm
Selon l'agence
x   1   unité
XCT 25-8 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710026-5
  • XCT 25-8

  • XCT 25-8-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 25mm2-Bornage: 8mm
En stock
x   1   unité
XCT 150-10 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 709821-2
  • XCT 150-10

  • XCT 150-10-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 150mm2-Born: 10mm
Selon l'agence
x   1   unité
COS TUB 25² M8 NF photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : 25-8CT
  • COS TUB 25² M8 NF

  • COSSE TUBULAIRE CUIVRE 25MM² M8 ETAMEE NCF20-130
En stock
x   1   unité
XCX 400-16 C5AU400 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1306962-1
  • XCX 400-16 C5AU400

  • XCX 400 C5AU 400-Cosse alu-cuivre fut long type ERDF-400mm2-Bornage: 16mm
Selon l'agence
x   1   unité