Borne de mise à la terre

Trier par
Afficher
43 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
C25E etame 6708725 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 709639-1
  • C25E etame 6708725

  • C25E etame-Connecteur de derivation en C a sertir 25mm2-Codet Enedis: 6708725
Selon l'agence
x   1   unité
C35E etame 6708728 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 709640-1
  • C35E etame 6708728

  • C35E etame-Connecteur de derivation en C a sertir 35mm2-Codet Enedis: 6708728
Selon l'agence
x   1   unité
RACCORD A GRIFFE  4 A 35² photo du produit
En stock
x   1   unité
Raccord a griffes 1050mm2 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : RG1050
  • Raccord a griffes 1050mm2

  • Raccord a griffes (crapaud ou morpion) Section : 2x10 a 2x50mm2
Selon l'agence
x   1   unité
C75E etame 6708757 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 709642-1
  • C75E etame 6708757

  • C75E etame-Connecteur de derivation en C a sertir 70mm2-Codet Enedis: 6708757
Selon l'agence
x   1   unité
RACCORD A GRIFFE  4 A 50² photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
RACCORD A GRIFFE  4 A 30² photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Raccord a griffes 4 25mm2 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : RG430
  • Raccord a griffes 4 25mm2

  • Raccord a griffes (crapaud ou morpion) Section : 2x4 a 2x25mm2
Selon l'agence
x   1   unité
C50E etame 6708746 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 709641-1
  • C50E etame 6708746

  • C50E etame-Connecteur de derivation en C a sertir 50mm2-Codet Enedis: 6708746
Selon l'agence
x   1   unité
COS MALT BRIDE   6 A 50² photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : 1BR921
  • COS MALT BRIDE 6 A 50²

  • COSSE DE MISE A LA TERRE A BRIDE SEMELLE RONDE LAITON 6 A 50MM²
Selon l'agence
x   1   unité
SERRE-CABLES  2X4² A 2X25² photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
COS MALT BRIDE   6 A 70² photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : 1BR1125
  • COS MALT BRIDE 6 A 70²

  • COSSE DE MISE A LA TERRE A BRIDE SEMELLE RONDE LAITON 6 A 70MM²
Selon l'agence
x   1   unité